Tiivistealuslevy säänkestävällä EPDM-tiivisteellä
Tiivistealuslevy, ruostumaton teräs A2, pinnoitt.
KATERUUVIN ALUSLEVY RST/EPDM 14X5,7
Tuotenro 020011714
EAN 4053479767239
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vulkanoitu EPDM-tiiviste
- Würth-tiivistealuslevyt parantavat kiinnitysten dynaamista kestävyyttä
Tiedot(X)
![]() | |
Ulkohalkaisija (d2) | 14 mm |
Soveltuu | Ruuvin halkaisija 4,8 mm |
Tiivisteen paksuus (h1) | 2 mm |
Sisähalkaisija (d3) | 5,7 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Materiaali, tiivisterengas | Eteenipropeenidieenikumi - EPDM |