Tiivisteiden poistoaine
Tiivisteiden poistoaine
TIIVISTEIDEN JA MAALINPOISTOSPRAY
Tuotenro 0893100006
EAN 4056807547107
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vakaa
Ei valu pystysuorilla pinnoilla
- Suojaa maalatut pinnat
- Tarkista yhteensopivuus ennen käyttöä
- Ei sovellu herkille muoveille, PVC:lle ja synteettisille materiaaleille
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Useita käyttökohteita: metalli, puu, lasi, keramiikka, polyeteeni ja polypropeeni
- Ravista purkkia hyvin
- Suihkuta pinnalle ja anna vaikuttaa 5-10 minuutin ajan
- Käsittele pinta sopivalla työkalulla
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Väri | Valkoinen (pohjamateriaali) |
Kemiallinen perusta | Ksyleeni |
pH-arvo | 7 |
Tiheys/edellytykset | 0,87 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 2 Vuotta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!