Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tiivistemassan pohjuste WB

Tiivistemassa, pohjuste WB
PRIMER FASADI 1 LTR

Tuotenro 0890352720

EAN 4099618334870

-
Tiivistemassan pohjuste WB

Tuotenro 0890352720

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Parantaa tarttuvuutta huokoisilla pinnoilla - täyttää korkeimmat vedenkestävyysvaatimukset


Akryyli-silikoni-kopolymeeripohjainen pohjuste.

Huomautus

Pohjuste sisältää syttyviä liuottimia ja on herkkä kosteudelle. Siksi suosittelemme sulkemaan purkin heti käytön jälkeen.


Käyttökohteet:
• huokoisille alustoille, kuten betoni, muuraus- ja kipsi-, solu- ja kevytbetoni, luonnon ja kalkkihiekkakivi, käsittelemätön puu ja muut imukykyiset materiaalit.
• Erittäin hyvä UV-, vesi-, sää-, kosteus- ja ikääntymiskestävyys.
• Voidaan käyttää yhdessä muiden tiivisteaineiden ja / tai liimojen kanssa: Silikonit, hybridi ja MS-Polymer® ja polyuretaani.


Ei sovellu pysyvään vedenalaiseen käyttöön.


Ei sovellu PE, PC, PMMA, PP, PTFE, pehmeät muovit, neopreeni- ja bitumisubstraatit.


Varmista tarttuvuus.


Prime Fasadi voi värjääntyä ajan myötä.



Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöalue

Silikoni- ja MS-hybridipolymeeritiivistemassat ja liimat esimerkiksi uima-altaisiin, sisäaltaisiin ja maanalaisiin kohteisiin. Tuotteella voidaan myös parantaa tarttumista trooppisiin puulajeihin ja sitä voidaan käyttää suojapinnoitteena bitumipinnoilla. Suosittelemme, että pohjuste laimennetaan enintään 25-prosenttisella ksyleenillä, tolueenilla tai isopropanolilla, kun sitä käytetään pinnoilla, joilla on vähäinen imukyky.

Ohjeet

Levitä ohut kerros puhtaalle, rasvattomalle ja kuivalle tartuntapinnalle alustan mukaan. Liuottimen täytyy olla haihtunut kokonaan, ennen kuin tiivistemassa levitetään.


Huomioi ilmoitetut kuivumisajat.

Sisältö/tilavuus

1 l

Väri

Väritön

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot