Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tiivisterengas Yleismalli, IT-400, samanlainen kuin DIN 7603

IT-400-tiivist.reng., y.m., DIN 7603
MASSATIIVISTE 12X22X2

Tuotenro 0464012223

EAN 4011231393447

-
Tiivisterengas Yleismalli, IT-400, samanlainen kuin DIN 7603

Tuotenro 0464012223

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suzukille

Sisähalkaisija (d1)

12,2 mm

Ulkohalkaisija (d2)

23 mm

Paksuus (b)

2 mm

Soveltuu ajoneuvolle

Suzuki

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot