Tiivisteteippi/-nauha ajoneuvoille
Ajoneuvon tiivistenauha
TIIVISTETEIPPI 10X2MM 12,5M/RLL
Tuotenro 08754102
EAN 4038898645252
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Esipuristettu 20 prosenttiin
- Itseliimautuva toiselta puolelta
- Lämmönkestävyys: -30 °C ... +90 °C
- Höyryä läpäisevä, joten estää veden kertymisen
- Kun puristus vapautetaan, tiivistenauha painautuu palautusvoimansa ansiosta lujasti liitoksen reunoihin ja kompensoi liitoksen epätasaiset kohdat.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Muun muassa tuuletus- ja lämmitysjärjestelmien säiliöiden, laakereiden, tavaratilan kannen ristitukien tiivistämiseen ja tärinänvaimennukseen. Tärinänvaimennukseen esimerkiksi autojen radio- ja kaiutinasennuksissa. Antennikaapeleiden suojaukseen (mm. VW ja Ford).
Puhdista liitos/pinta öljystä, rasvasta ja irtonaisesta materiaalista. Irrota suojapaperi tiivistenauhasta. Kiinnitä tiivistenauha pintaan tai vedä se liitokseen suoraan rullasta.
Kemiallinen perusta | Akrylaattiliima |
Väri | Musta |
Pituus (kokonaispituus) | 12,5 m |
Leveys | 10 mm |
Tiivistysnauhan paksuus toimitettaessa | 2 mm |
Tiivistysnauhan paksuus paisumisen jälkeen enint. | 10 mm |
Sauman leveys vähint./enint. | 2-3 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 – 90 °C |