Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle

Tiiviste liittimille, yksijohtiminen kaapeli (SEAL)
LIITINRASIA VESITIIV TIIVISTE HARM 2,6MM

Tuotenro 0558991403

EAN 4046778094106

-
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle

Tuotenro 0558991403

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tiivisteen halkaisija (C)

2,60 mm

Eristeen halkaisija vähint./enint. (A)

1,2-2,1 mm

Soveltuu reiän/aukon halkaisijalle

3,60 mm

Laipan halkaisija (F)

3,90 mm

Pituus (kokonaispituus)

7,6 mm

Väri

Harmaa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot