Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle

Tiiviste liittimille, yksijohtiminen kaapeli (SEAL)
LIITINRASIA VESITIIV TIIVISTE KELT 3,4MM

Tuotenro 055899141
EAN 4024835352574
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
Tiivisteen halkaisija (C)

3.40 mm

Eristeen halkaisija vähint./enint. (A)

1,7-2,4 mm

Soveltuu reiän/aukon halkaisijalle

5.15 mm

Laipan halkaisija (F)

6.10 mm

Pituus (kokonaispituus)

7.8 mm

Väri

Keltainen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot