Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle
Tiiviste liittimille, yksijohtiminen kaapeli (SEAL)
LIITINRASIA VESITIIV TIIVISTE ORAN 3,4MM
Tuotenro 0558991406
EAN 4046778094182
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Tiivisteen halkaisija (C) | 3,40 mm |
Eristeen halkaisija vähint./enint. (A) | 1,2-2,1 mm |
Soveltuu reiän/aukon halkaisijalle | 5,15 mm |
Laipan halkaisija (F) | 5,65 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 7,5 mm |
Väri | Oranssi |