Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tiivistynauha

Ilmanvaihtokanavan tiivistysnauha, Alu/Butyl
TIIVISTYSNAUHA 50 MM/20 M

Tuotenro 0875620900

EAN 4053479957319

-
Tiivistynauha

Tuotenro 0875620900
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
Kosteutta läpäisemätön, itsetarttuvalla butyyliliimalla varustettu alumiininauha.

Tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan kosteutta eristävää tiivistenauhaa. Nauha on kolmikerroksinen.


Sen läpäisemättömänä keskiosana on alumiinikalvo, jonka yläpinnalle on laminoitu vahvistettu muovikalvo.


Alapinnalla on kalvon suojaama butyyliperusteinen, erittäin suurella voimalla tarttuva liimamassa.



Tiivis, kosteutta läpäisemätön asennustulos saavutetaan yksinkertaisesti painamalla nauha tiiviisti paikoilleen.


Pitkäaikainen tiivistyskyky.


Monikerrosrakenteen ansiosta nauha on mekaanisesti erittäin kestävä ja säilyttää kosteutta eristävän ominaisuutensa muuttumattomana jatkuvasti. Joustava butyyliliima tarttuu paikoilleen ja saumasta tulee ehdottoman tiivis ja kosteutta läpäisemätön.


Nauha säilyttää hyvät tiivistysominaisuutensa laajalla lämpötila-alueella.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueTiivistää tehokkaasti:
  • Ilmastointikanavat

  • Putkien lämpöeristyselementit

  • Säiliöiden lämpöeristeet

  • Muuraussaumat

  • Ikkunapuitteiden ja seinien väliset saumat

Materiaali

Butyyli

Paksuus

0,5 mm

Leveys

50 mm

Rullan pituus

20 m

Liiman pohja-aine

Butyylikumi

Käyttölämpötila vähint./enint.

90 – -40 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot