Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tikastelinesarja/telinesarja sisäkattoon Pitkille tavaroille

Pitkien kuormatavaroiden sidontasarja
TIKASTELINE SISÄKATTOON-28OSAA
ORSYMOBIL

Tuotenro 096380 826
EAN 4058794672626
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pitkien tavaroiden turvallinen kuljetus kiinnitettynä ajoneuvon sisäkattotelineeseen
  • Yksinkertainen ja varma kuormatavaroiden kiinnitys ajoneuvon sisäkattoon

  • Työkalujen ja materiaalien siisti säilytys

  • Voidaan lukita Airline-kiskoon mihin tahansa asentoon

  • Pienempi onnettomuusriski

  • Helppo asennus ajoneuvoon

  • Kantavuus jopa 35 kg
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Leveys

1030 mm

Korkeus

90 mm

Syvyys

46 mm

Tuotteen paino

5.000 kg

Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa

28 KPL

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Turvakiinnike Sisäkattotelineisiin

TURVAKIINNIKE SISÄKATTOTELINEESEEN

ORSYMOBIL
Suunniteltu erityisesti useiden osien kuljettamiseen
x 1 kpl