Tikkaiden asennus-/kiinnityssarja
Tikkaiden kiinnityssarja
TIKKAIDEN ASENNUSSARJA RHSC01
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Enintään neljälle sisäkkäin olevalle tikkaiden osiolle
- Törmäystestattu, 20 g (ECE 17.07)
- Testattu käyttöikä yli 10 000 käyttökertaa (UKAS ISO 17025)
- Materiaali: muovi, kiinnityslenkki ruostumatonta terästä, sertifioidusti korroosiosuojattu
- Suurin poikkipalkin leveys: 55 mm
- Toimituksen sisältö: 1 pari
Ei sarjoitettuja lukkoja
Tiedot(X)
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 410 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 455 mm |
Tuotteen paino | 2,500 kg |
Väri | Musta |
Materiaali | Ruostumaton teräs / muovi |