Timanttihiomakuppilaikka
Timanttihiomakuppilaikka, T-segmentit
TIMANTTIHIOMALAIKKA 125MM
Tuotenro 0668511125
EAN 4052712106323
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suuri poistonopeus ja optimaalinen pintatulos
Hyväksi havaitut, kuppilaikkoja varten jatkokehitellyt T-segmentit.
Erittäin hyvä pölynpoisto
Erityinen runkorakenne, jossa yhdistyvät avoin selkä ja T-segmentit.
Lähes kaikkien hankaavien betonilaatujen, kalkkihiekkatiilien ja muiden hankaavien materiaalien hiontaan
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 2/4 pistettä |
Poistonopeus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Pinnoitteen laatu/viimeistely (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Ongelmanratkaisu (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Halkaisija (Ø) | 125 mm |
Segmentin korkeus | 5,5 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 12250 rpm |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |