Timanttikatkaisulaikka, BSL, metalleille
Timanttikatkaisulaikka BSL, metalli
TIMANTTILAIKKA 230X1,6 BSL METALLI
Tuotenro 0668440230
EAN 4065746617413
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin pitkä käyttöikä
30-50 kertaa pidempi käyttöikä kuin tavanomaisilla (hartsisidotuilla) laikoilla
Ulkohalkaisija ei pienene
Tasainen leikkuuteho ja -syvyys koko käyttöiän ajan
Lisätyt laserurat vähentävät melua ja tärinää
Ympäristöystävällisempi ja turvallisempi
- 100-prosenttisesti kierrätettävissä
- Erittäin kestävä
- Vähemmän kipinöitä
- Ei ylimääräistä pöly- ja hajusaastetta
Ei viimeistä käyttöpäivää
Ei reagoi lämpötilan muutoksiin eikä kosteuteen
Ei varastointirajoituksia
- Timanttikatkaisulaikat tylsyvät liian suuria nopeuksia käytettäessä ja kuluvat liian nopeasti, jos pyörimisnopeus on liian alhainen
- Kun leikkuukyky katoaa, tuotteen käyttöikä on loppunut. Tuotetta ei voi teroittaa.
- Erottele työkappaleen suuret poikkileikkaukset useaan eri osioon (heilurileikkaus)
- Työskentele painamatta, ilman painetta – koneen paino riittää. Lisäpaine aiheuttaa kulumista.
- Timanttikatkaisulaikat on tarkoitettu suoraan leikkaamiseen. Kaarien leikkaaminen muuttaa terän muotoa ja aiheuttaa keskiöön halkeamia sekä segmenttien repeytymistä - loukkaantumisvaara!
- Vaikka työkalu on turvallinen, käytä aina suojalaseja ja -vaatteita työskentelyn aikana.
- Ota huomioon tarrassa olevat tiedot (max. kierrosnopeus), käyttörajoitukset ja turvallisuusohjeet
- Laikan suuntanuolen on vastattava koneen pyörimissuuntaa
- Ei saa käyttää vaakasuuntaiseen hiontaan
- Käytä asianmukaista laikansuojusta
- Kiinnityksen saa tehdä vain perehtynyt ammattilainen (älä käytä voimaa, käytä puhtaita samankokoisia kiinnityslaippoja, koekäytä)
- Jos hiontatyökalut kiristetään väärin tai niitä käytetään virheellisesti tai niissä on vaurioita, ne aiheuttavat vaaraa ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja
Tiedot(X)
- Sopii erityisesti kaikille teräsmateriaaleille, valuraudalle ja muoville sekä erittäin hyvin ruostumattomalle teräkselle.
- Sopii hyvin ei-rautametalleille, kuten alumiinille
- Leikkaa myös puuta, pehmeää kiveä, keraamisia laattoja ja muita mineraalimateriaaleja. Huomaa kuitenkin, ettei tuote sovi jatkuvaan käyttöön, muuten leikkuuteho ja käyttöikä lyhenevät.
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Leikkuunopeus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Leikkuulaatu (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Halkaisija (Ø) | 230 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Segmentin korkeus | 3 mm |
Segmentin paksuus | 1,6 mm |
Segmenttien määrä | 16 KPL |
Segmentin liitäntä | BSL |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 6600 rpm |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |
EN-standardi | 13236 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!