Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Timanttikatkaisulaikka, Economy, segmentoitu

Timanttikatkaisulaikka, rakent., segm. ECONOMY
TIMANTTILAIKKA 230X2,4MM ECONOMY

Tuotenro 0668652230

EAN 4099618299001

-
Timanttikatkaisulaikka, Economy, segmentoitu

Tuotenro 0668652230
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
Kestävä ja tehokas laikka rakennustyömaalle.
Optimaalinen leikkuukyky ja pitkä käyttöikä.

Korkea murtumiskestävyys.

Täyttää tiukimmat eurooppalaisen standardin EN 12413 mukaiset turvallisuusvaatimukset.

Rakennustyömaille, joissa käytetään vaihtuvia materiaaleja.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Vanha betoni, betoni, pesubetoni, Poroton, savitiilet, betoniputket, lukkiutuvat katukivet, pehmeä klinkkeritiili, karkea betoni, kalkkihiekkatiili

  • Kuiva- ja märkäleikkaukseen

Halkaisija (Ø)

230 mm

Reikä

22,23 mm

Segmentin korkeus

8,5 mm

Segmentin paksuus

2,4 mm

Segmenttien määrä

16 KPL

Segmentin liitäntä

Sintrattu

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

6650 rpm

Kehänopeus enint.

80 m/s

EN-standardi

13236

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot