Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Timanttikatkaisulaikka laatoille

Timanttikatkaisulaikka TG 12 A
TIMANTTILAIKKA 76X1,4MM TG12-A

Tuotenro 0668410076

EAN 4058794659986

-
Timanttikatkaisulaikka laatoille

Tuotenro 0668410076
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
Kestävä ja taloudellinen timanttikatkaisulaikka kevyeen laatoitustyöhön yhdessä akkulaikkaleikkurin (12 A) kanssa.

Erittäin hyvä hinta-laatusuhde


  • Laatoille sopivalla Würth-laikalla on erittäin hyvä hinta-laatusuhde.


Kuivaleikkaukseen



Optimaalinen leikkuulaatu


  • Suljettu reuna ja hieno segmenttirakenne mahdollistavat siistin leikkauksen


Korkea käyttöturvallisuus


  • Täyttää eurooppalaisen standardin EN 13236 ja OSA:n turvallisuusvaatimukset


Käsiteltävät materiaalit


  • Laatat, cotto-laatat, keramiikka, lasitiilet, kovat ja pehmeät klinkkeritiilet, savitiilet, kattolaatat, marmori, kova ja pehmeä graniitti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Leikkuunopeus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Leikkuulaatu (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Halkaisija (Ø)

76 mm

Reikä

10,0 mm

Segmentin korkeus

6,5 mm

Segmentin paksuus

1,4 mm

Segmenttien määrä

1 KPL

Segmentin liitäntä

Sintrattu

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

20100 rpm

Kehänopeus enint.

80 m/s

EN-standardi

13236

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot