Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Timanttikatkaisulaikka, pitkäikäinen, rakennustyömaat

Timanttilaikka, L, rak. käsi-/lattiasaha, pöytäs.
TIMANTTILAIKKA 450X3,5X25,4MM LONGLIFE
ZEBRA

Tuotenro 0666771451
EAN 4048539445059

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erityisesti rakennustyömaakäyttöön suunniteltu timanttikatkaisulaikka, käyttökohteita betoni, vahvistettu betoni, klinkkeri, tiili, pesubetoni jne.

Pitkä käyttöikä


Optimoitu käyttöikä ja helppo leikkaaminen.



Erityisen korkeat segmentit: 15 mm



Segmentit ilmauralla poistavat paremmin lämpöä ja pölyä tavallisiin segmentteihin verrattuna

Huomautus
  • Timanttikatkaisulaikat tylsyvät liian suuria nopeuksia käytettäessä ja kuluvat liian nopeasti, jos pyörimisnopeus on liian pieni.

  • Jos leikkausteho heikkenee (merkkinä voimakas kipinöinti), teroita laikka uudelleen hiovalla materiaalilla, esim. hiekkakivellä, leikaten useita kertoja.

  • Suuren työkappaleen poikkileikkaukset useassa eri osiossa (heiluriliike).

  • Työskentele painamatta, ilman painetta - koneen paino riittää. Lisäpaine aiheuttaa kulumista.

  • Timanttikatkaisulaikat on tarkoitettu suoraan leikkaamiseen. Kaarien leikkaaminen muuttaa terän muotoa ja aiheuttaa keskiöön halkeamia ja segmenttien katkeamista – loukkaantumisvaara!

  • Vaikka työkalu on turvallinen, käytä aina suojalaseja ja suojavaatteita työskentelyn aikana.

  • Ota huomioon tarrassa olevat tiedot (max. kierrosnopeus), käyttörajoitukset ja turvallisuusohjeet.

  • Laikan suuntanuolen on vastattava koneen pyörimissuuntaa.

  • Ei saa käyttää vaakasuuntaiseen hiontaan.

  • Käytä asianmukaista laikansuojusta.

  • Kiinnityksen saa tehdä vain perehtynyt ammattilainen (älä käytä voimaa, käytä puhtaita samankokoisia kiinnityslaippoja, koekäytä).

  • Jos hiontatyökalut kiristetään väärin tai niitä käytetään virheellisesti tai niissä on vaurioita, ne aiheuttavat vaaraa ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Käsileikkureille, lattiasahoille ja kiinteille sahoille / pöytäsahoille

  • Kuiva- ja märkäleikkaukseen

Halkaisija (Ø)

450 mm

Porareikä

25.4 mm

Segmentin korkeus

15 mm

Segmentin paksuus

3.5 mm

Segmenttien määrä

32 KPL

Segmentin liitäntä

Laser-hitsattu

Pyörimisnopeus enint.

4200 rpm

Kehänopeus enint.

100 m/s

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot