Timanttikuivaporanteräsarja, 3 osaa, ¼", kuusiokiinnitys
Timanttiporanteräsarja, kuivaporaus, 3 osaa
TIMANTTIPORASARJA 6-8-10 DRY 1/4 KIINN
Tuotenro 5457230901
EAN 4058794669992
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopea poraus
Alipainetimanttipinnoituksen ansiosta
Erityisen jäähdytysvahan kanssa
Jos poraus kestää yli 30 sekuntia, poraus on aika ajoin keskeytettävä hetken ajaksi, jotta terä jäähtyy.
Vakiomallinen ¼ tuuman kuusiokiinnitys, muoto E
- Ei lipsumista poran istukassa
- Sopii kaikkiin kärjenpitimiin
- Vettä ei tarvita!
- Nopeutta ei tarvitse säätää.
- Poranterät ovat noin 0,5–1 mm tarvittavaa pitempiä. Se helpottaa syvemmälle alustaan poraamista (esimerkiksi porattaessa kiveä), sillä se ehkäisee materiaalin vaurioitumisen.
Tiedot(X)
- Soveltuu erityisesti kaakelille ja kivelle, materiaalin paksuus enintään 15 mm. Ilmoitettua työskentelypituutta paksumpia materiaaleja voidaan porata, mutta poraus on keskeytettävä useammin terän jäähdyttämistä varten.
- Soveltuu koville keraamisille materiaaleille, ohuelle graniitille ja marmorilaatoille sekä klinkkeritiilille.
- Porauksen aloitus: Pidä terää vinossa, kun poraus aloitetaan. Siirrä se sitten vaiheittain pystyasentoon.
- Pieni pyöritysliike parantaa porausnopeutta ja säästää terää.
- Huomio: Jos poraus kestää yli 30 sekuntia tai jos porattava kappale on paksu, poraus on aika ajoin keskeytettävä hetken ajaksi, jotta terä jäähtyy.
- Säännöllinen poranterän jäähdytys lisää yleensä sen käyttöikää.
- Käytä poranteriä ilman iskutoimintoa.
- Käytä tehokasta poraa. Pienin suositeltu pyörimisnopeus 1 000 r/min –1 (suurempi nopeus lyhentää porausaikaa ja lisää poranterän käyttöikää huomattavasti), akkutyökalujen pienin suositeltu jännite 12 V.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita.
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 3 KPL |
Tuotteen paino | 100,000 g |
TIMANTTIPORA 6,0 MM DRY 1/4 KIINNITYS
TIMANTTIPORA 8,0 MM DRY 1/4 KIINNITYS
TIMANTTIPORA 10,0 MM DRY 1/4 KIINNITYS