Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Timanttikuppilaikka 125 mm

Timanttikuppilaikka, harmaa, bumerangiosat
TIMANTTIHIOMALAIKKA 125X22MM

Tuotenro 0668100125

EAN 4053479939629

-
Timanttikuppilaikka 125 mm

Tuotenro 0668100125
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
Timanttikuppilaikka tarjoaa tehokasta ja tarkkaa hiomista betonille ja kivelle. Erinomainen hinta/laatusuhde tekee siitä loistavan valinnan niin ammattilaisille kuin kotikäyttöönkin. Pölynpoistoreiät pitävät työskentely-ympäristön siistinä ja tehokkaana.

Timanttikuppilaikka on täydellinen yleislaikka betonin ja kiven hiomiseen. Sen hyvä hinta/laatusuhde tekee siitä erinomaisen valinnan niin ammattilaisille kuin kotikäyttöönkin. Bumerangi segmentillä varustettu laikka takaa tehokkaan ja tarkan työskentelyn, ja suuret pölynpoistoreiät pitävät työskentely-ympäristön siistinä.



  • yleislaikka betonin ja kiven hiomiseen

  • hyvä hinta/laatusuhde

  • bumerangi segmentillä

  • Suuret pölynpoistoreiät

  • sopii myös ammattikäyttöön
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija (Ø)

122 mm

Segmentin korkeus

5 mm

Reikä

22,23 mm

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

12200 rpm

Kehänopeus enint.

80 m/s

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot