Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Timanttikuppilaikka 150 x 19 mm

Timanttikuppilaikka, Hilti DG 150
TIMANTTIHIOMALAIKKA 150X19MM

Tuotenro 0668100150

EAN 4053479939636

-
Timanttikuppilaikka 150 x 19 mm

Tuotenro 0668100150
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
Hilti DG 150 -timanttihiomakoneelle suunniteltu 150 mm:n timanttikuppilaikka tarjoaa tehokasta ja tarkkaa hiomista bumerangi segmenteillä. Suuret pölynpoistoaukot varmistavat puhtaan ja turvallisen työskentely-ympäristön ammattilaisille.

Timanttikuppilaikka 150mm on suunniteltu täydelliseksi kumppaniksi Hilti DG 150 timanttihiomakoneelle betonin, kiven ja pinnoitteiden hiomiseen. Sen bumerangi segmentillä varustettu rakenne takaa tehokkaan ja tarkan työskentelyn. Suuret pölynpoistoaukot pitävät työympäristön puhtaana ja turvallisena. Timanttikuppilaikka on luotettava työkalu ammattilaisille, jotka arvostavat käyttömukavuutta ja turvallisuutta.



  • sopii Hilti DG 150 timanttihiomakoneeseen

  • betonin, kiven ja pinnoitteiden hiomiseen

  • bumerangi segmentillä

  • Suuret pölynpoistoaukot
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija (Ø)

150 mm

Segmentin korkeus

5 mm

Reikä

19 mm

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

10200 rpm

Kehänopeus enint.

80 m/s

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot