Timanttikuppilaikka, Longlife & Speed PKD
Timanttikuppilaikka, ZEBRA PKD
TIMANTTIHIOMALAIKKA 125MM ZEBRA PCD
Tuotenro 0666561125
EAN 4052712106408
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vähäinen tärinä, tehokas liimajäämien poisto ilman tukkeutumista
Erityisten kahteen riviin järjesteltyjen PKD- ja tukisegmenttien vuorovaikutuksen ansiosta.
Optimaalinen pölynpoisto
Erikoistuki ja erittäin suuret aukot.
Kahdessa rivissä olevat PCD-timantit hiovat tukkeentumatta hankalia aineita kuten liimajäänteitä
- "Rouhintalaikka" hankaliin kohteisiin
- Epoksiliima, bitumi, sitkeät massat
- Ei tukkeennu, erittäin kestävä
Tiedot(X)
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 1/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Poistonopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Pinnoitteen laatu/viimeistely (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Ongelmanratkaisu (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Halkaisija (Ø) | 125 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 12250 rpm |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |