Timanttikuppilaikka Longlife & Speed
Timanttikuppilaikka, punainen, hiova pinta, ZEBRA
TIMANTTIHIOMALAIKKA 125MM ZEBRA PUNAINEN
Tuotenro 0666511125
EAN 4052712106378
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopeaa ja kustannustehokasta työstöä
Erikoismallinen varsisegmentti ("erikoissidonta") on kehitetty nimenomaisesti hioville materiaaleille, ja se pidentää laikan käyttöikää
Optimaalinen pölynpoisto
erikoisrungon sekä erittäin suurien aukkojen ja suuren varsisegmentin ansiosta
Kylpyhuoneiden laattalaastien hiontaan, lattioiden hiontaan.
Tiedot(X)
Lähes kaikenlaisten hiovien aineiden, kuten betonin ja kalkkihiekkatiilien, hiontaan.
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Poistonopeus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Pinnoitteen laatu/viimeistely (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Ongelmanratkaisu (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Halkaisija (Ø) | 125 mm |
Segmentin korkeus | 5,5 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 12250 rpm |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |