Timanttikuppilaikka Longlife & Speed Turbo
Timanttikuppilaikka, ZEBRA Turbo
TIMANTTIHIOMALAIKKA 125MM ZEBRA KELTAINE
Tuotenro 0666521125
EAN 4052712106392
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimaaliset pintatulokset
Erittäin suuri hiomapinta segmenttien erityisen muodon, määrän ja järjestyksen ansiosta
Optimaalinen pölynpoisto
Erikoistuki ja monta segmenttien välistä aukkoa.
Betonille ja koville kivimateriaaleille
Tiedot(X)
Hioo lähes kaikkia yleisiä materiaaleja.
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Poistonopeus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Pinnoitteen laatu/viimeistely (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Ongelmanratkaisu (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Halkaisija (Ø) | 125 mm |
Segmentin korkeus | 6 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 12250 rpm |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!