Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Timanttilaikka laatoille

Timanttikatkaisulaikka, kaakelit/laatat
TIMANTTILAIKKA 125X1,6 MM TÄYSK.

Tuotenro 5527130125

EAN 4050382284068

-
Timanttilaikka laatoille

Tuotenro 5527130125
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
Kestävä, taloudellinen timanttikatkaisulaikka laatoille, putkiyrityksille, kivileikkureille ja vastaaville

Materiaalin paksuus enintään noin 20 mm.



Erittäin taloudellinen


WÜRTH-laattalaikka on erittäin toimiva ja taloudellinen ratkaisu. 7,5 mm:n segmentin korkeus takaa pitkän käyttöiän.



Optimaalinen leikkauslaatu


Suljettu reuna ja hieno segmenttirakenne mahdollistavat siistin leikkauksen.

Huomautus
  • Timanttikatkaisulaikat tylsyvät liian suuria nopeuksia käytettäessä ja kuluvat liian nopeasti, jos pyörimisnopeus on liian pieni.

  • Jos leikkausteho heikkenee (merkkinä voimakas kipinöinti), teroita laikka uudelleen hiovalla materiaalilla, esim. hiekkakivellä, leikaten useita kertoja.

  • Suuren työkappaleen poikkileikkaukset useassa eri osiossa (heiluriliike).

  • Työskentele painamatta, ilman painetta - koneen paino riittää. Lisäpaine aiheuttaa kulumista.

  • Timanttikatkaisulaikat on tarkoitettu suoraan leikkaamiseen. Kaarien leikkaaminen muuttaa terän muotoa ja aiheuttaa keskiöön halkeamia ja segmenttien katkeamista – loukkaantumisvaara!

  • Vaikka työkalu on turvallinen, käytä aina suojalaseja ja suojavaatteita työskentelyn aikana.

  • Ota huomioon tarrassa olevat tiedot (max. kierrosnopeus), käyttörajoitukset ja turvallisuusohjeet.

  • Laikan suuntanuolen on vastattava koneen pyörimissuuntaa.

  • Ei saa käyttää vaakasuuntaiseen hiontaan.

  • Käytä asianmukaista laikansuojusta.

  • Kiinnityksen saa tehdä vain perehtynyt ammattilainen (älä käytä voimaa, käytä puhtaita samankokoisia kiinnityslaippoja, koekäytä).

  • Jos hiontatyökalut kiristetään väärin tai niitä käytetään virheellisesti tai niissä on vaurioita, ne aiheuttavat vaaraa ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kulmahiomakoneisiin


Kuiva- ja märkäleikkaukseen


Laatat, kivitavara, pehmeä klinkkeri

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Leikkuunopeus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Leikkuulaatu (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Halkaisija (Ø)

125 mm

Reikä

22,23 mm

Segmentin korkeus

7,5 mm

Segmentin paksuus

1,6 mm

Segmentin liitäntä

Sintrattu

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

12200 rpm

Kehänopeus enint.

80 m/s

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot