Timanttilaikka lasikuidulle
Timanttikatkaisulaikka, lasikuitu
TIMANTTILAIKKA 125X1,0MM LASIKUIDULLE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Timanttikatkaisulaikka, jonka ominaisuudet on optimoitu lasikuidun leikkaamiseen. Sen sivuvahvistettu rakenne ja tukeva metallirunko takaavat kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Sintrattu timanttikerros ulkokehällä varmistaa tarkan ja tehokkaan leikkauksen, tehden työskentelystä sujuvaa ja turvallista. Tämä laikka on luotettava kumppani kaikissa lasikuitutöissä.
- Optimoitu lasikuidun leikkaamiseen
- Sivuvahvistettu
- Tukeva metallirunko
- Sintrattu timanttikerros ulkokehällä
Tiedot(X)
Halkaisija (Ø) | 125 mm |
Porareikä | 22 mm |
Segmentin paksuus | 1 mm |
Segmentin liitäntä | Sintrattu |
Pyörimisnopeus enint. | 12200 rpm |
Kehänopeus enint. | 80 m/s |