Timanttiporanterä, 1/4", kuusiokiinnitys, kuivaporaukseen
Timanttiporanterä, kuivaporaus, kuusiokiinnitys
TIMANTTIPORA 8,0 MM DRY 1/4 KIINNITYS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopea poraus
tyhjiömenetelmällä tehdyn timanttipinnoitteen ansiosta
Erikoisjäähdytysvahalla
Jos poraus kestää yli 30 sekuntia, poraus on välillä keskeytettävä hetkeksi, jotta terä jäähtyy.
Vakiomallinen ¼ tuuman kuusiokantakiinnitys, muoto E
- Pitävä kiinnitys poran istukassa
- Sopii mihin tahansa karakiinnitykseen
- Vettä ei tarvita!
- Nopeutta ei tarvitse säätää.
- Poranterät ovat noin 0,5–1 mm tarvittavaa mittaa pitempiä. Se helpottaa syvemmälle alustaan poraamista (esimerkiksi porattaessa kiveä), sillä se ehkäisee materiaalin vaurioitumisen.
Tiedot(X)
- Soveltuu erityisesti kaakelille ja kivelle, materiaalin paksuus enintään 15 mm. Ilmoitettua työskentelyvahvuutta paksumpia materiaaleja voidaan porata, mutta poraus on keskeytettävä useammin terän jäähdyttämistä varten.
- Soveltuu koville keraamisille materiaaleille, ohuelle graniitille ja marmorilaatoille sekä klinkkeritiilille.
- Porauksen aloitus: Pidä terää vinossa, kun poraus aloitetaan. Siirrä se sitten vaiheittain pystyasentoon.
- Pieni pyöritysliike parantaa porausnopeutta ja säästää terää.
- Huomio: Jos poraus kestää yli 30 sekuntia tai jos porattava kappale on paksu, poraus on aika ajoin keskeytettävä hetken ajaksi, jotta terä jäähtyy.
- Säännöllinen poranterän jäähdytys lisää yleensä sen käyttöikää.
- Käytä poranteriä ilman iskutoimintoa.
- Käytä tehokasta porakonetta. Pienin suositeltu pyörimisnopeus 1 000 r/min (suurempi nopeus lyhentää porausaikaa ja lisää poranterän käyttöikää huomattavasti), akkutyökalujen pienin suositeltu jännite 12 V.
- Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia.
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Porauskuvio (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Ongelmanratkaisu (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Halkaisija (Ø) | 8 mm |
Työpituus | 40 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 80 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!