Timanttiporanterä, märkäporaus 1/4" kuusiokaralla
Timanttikruunupora, märkäp, kovat kivimater, 1/4
TIMANTTIPORA 8,0 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkka poraus
Siistit reunat ja tarkat reiät
Ei laattojen halkeilua tai rakoilua
Lisäaukkoja leikkausalueella
Ihanteellinen ja tasainen jäähdytysveden syöttö
1/4 tuuman kuusiokarakiinnitys
Mahdollistaa reikäsahan erittäin nopean irrottamisen/vaihdon
Terän kara on sisältä ontto, ja terän kruunussa on lisäaukko
Helppo sisäosan puhdistus
- Varmista riittävä jatkuva vedensyöttö - älä koskaan poraa kuivana!
- Aseta porausohjain niin, että keskitysreikä sijaitsee aina alimmassa pisteessä
- Puhdista poranterän sisus jokaisen porauksen jälkeen
Tiedot(X)
Soveltuu yleiskäyttöön tiilien ja laattojen poraamiseen ja kun perinteisten kovametalliporanterien suorituskyky ei riitä. Koville materiaaleille, kuten hienolle kivitavaralle, kovapoltetuille laatoille, tiilille, lasitetuille tiilille, keraamisille materiaaleille, ohuille graniitti- ja marmorilaatoille.
- Käyttö vain tehokkaiden akkuporakoneiden kanssa (väh. 12 V)
- Poraus ilman iskua!
- Käytä porattaessa hyödyksi vain akkuporakoneen omaa painoa. Pidä kosketuspaine mahdollisimman tasaisena
- Materiaalipaksuus enintään 10 mm
- Suositeltu pyörimisnopeus vähintään 1 000 r/min
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita
Halkaisija (Ø) | 8 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!