Timanttireikäsahasarja PRO-FIT
Timanttiporasarja, PRO-FIT, 6 osainen
TIMANTTIREIKÄSAH SRJ 5-8-20-32-76 PRO-FI
Tuotenro 0686991002
EAN 8714757005257
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja luotettava PRO-FIT timanttiporasarja mahdollistaa tarkan ja tehokkaan kuivaporauksen DIAMOND DRY -teknologialla. Sopii optimaalisesti kaikille kaakeli- ja klinkkerimateriaaleille.
- Kuivaporaukseen DIAMOND DRY
- Optimaalinen poraus kaikentyyppisiin kaakeli- ja klinkkerimateriaaleihin
- Ø 5 - 8 - 20 - 32 - 76 mm
Tiedot(X)
Poraa ohjausreikä levyyn 8 mm ohjainporalla.
Aseta tämän jälkeen reikäsaha ohjainporan takimmaiseen uraan.
Kun reikäsaha on saavuttanut muutaman mm syvän uran, siirrä
reikäsaha etummaiseen uraan ohjainporassa. Tämä säästää ohjainporaa
kulumasta turhaan. Vältä poraamasta laatan alla olevaa
pehmeätä materiaalia.
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 5 KPL |
Tuotteen paino | 500 g |