Tinatanko sisältää lyijyä, DIN EN ISO 9453
Lyijyä sisältävä tinatanko
TINATANKOJA SN/PB 7X440MM 1KG
Tuotenro 0987190031
EAN 4053479986012
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Juotostinaa voidaan käyttää esim. seuraavanlaisissa kohteissa:
- Uusien ja vanhojen messinkisten autonjäähdyttäjien juottamiseen.
- Peltiseppä ja pajateollisuus.
- Peltijuotoksiin, sinkille, LVI-putkien juotos, tavallinen juotos ja muottivalut ym.
Käyttöohje:
Metallisula.
- Lämmitä metalli työlämpötilaan.
- Sekoita metalli jotta seos homogenisoituu.
- Poista epäpuhtaudet maalipinnalta ennen käyttöä.
Tavallinen juotos.
- Poista epäpuhtaudet maalipinnalta ennen käyttöä.
- Käytä juotoskolvia tai pehmeätä kaasuliekkiä.
Tiedot(X)
Sulamislämpötila | 185 °C |
Juotoksen Sn-koostumus (paino-%) | 37 % |
Lyijy-vapaa | Ei |
Käsittelylämpötila vähint. | 280 °C |
Käsittelylämpötila enint. | 325 °C |