Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tinatikku

Lastat
KORITINAN LEVITYSLASTA 40MM

Tuotenro 0899483

EAN 4053479954172

-
Tinatikku

Tuotenro 0899483
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
Pehmytjuotteen ja koritinan pohjustusaineen käsittelyyn.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

270 mm

Korkeus

35 mm

Leveys

40 mm

Tuotteen paino

57,000 g

Materiaali

Puu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot