Tippakannukannake R33
Tippakannuteline, R-33
TIPPAKANNUTELINE R-33
Tuotenro 0962832162
EAN 4053479979304
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tippakannukannake reikälevyyn
- Kantavuus 5 kg
Tiedot(X)
![]() | |
Leveys | 90 mm |
Syvyys | 90 mm |
Korkeus | 30 mm |
Pohjalevyn leveys | 40 mm |
Pohjalevyn korkeus | 40 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 90 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!