Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tomahawk® 30K plasmaleikkauslaite

Plasmaleikkauslaite Tomahawk 30K
PLASMALEIKKAUSLAITE TOMAHAWK 30K KOMPR.

Tuotenro 9501019231

EAN 5907709581777

-
Tomahawk® 30K plasmaleikkauslaite

Tuotenro 9501019231
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
Tomahawk® 30K plasmaleikkauslaite on käyttövalmis paketti nopeaan ja tarkkaan leikkaamiseen missä tahansa, milloin tahansa - maksimileikkauskapasiteetti 16 mm.

Tomahawk® 30K plasmaleikkauslaite on käyttövalmis paketti nopeaan ja tarkkaan leikkaamiseen missä tahansa, milloin tahansa.


  • Sisäänrakennettu kompressori mahdollistaa käytön ympäristöissä, joissa ulkoista paineilmaa ei ole saatavilla

  • Pitkä kulutustarvikkeiden käyttöikä – Uuden elektrodin ja suuttimen muotoilu säästää rahaa pitkällä aikavälillä

  • Mahdollisuus myös ulkoisen paineilman käyttöön, liitäntä vakiona

  • Lisäturvallisuus – Osat paikoillaan -järjestelmä tunnistaa kulutustarvikkeiden ja polttimen oikean asennuksen

  • Maksimileikkuukapasiteetti: 16mm (teräs)


Tyypilliset käyttökohteet:


  • Huolto- ja kunnossapitokohteet

  • Pienet rakennustyömaat

  • Purkutyöt


Toimitusisältö:


  • Sisäinen ilmakompressori (ulkoisen paineilmanliitäntä myös vakiona)

  • Lincoln Electric LC30 -poltin 4 m kaapelilla

  • Ilmansäädin ja painemittari

  • Sisäinen vedenerotin

  • Maakaapeli

  • Kulutusosapaketti

  • Syöttövirtajohto

Seostamaton teräs:


Suositeltu leikkauskapasiteetti 12 mm


Suurin leikkauspaksuus 16 mm


Suurin katkaisu 20 mm



Ruostumaton teräs:


Suositeltu leikkauskapasiteetti 12mm


Suurin leikkauspaksuus 16 mm


Suurin katkaisu 20 mm



Alumiini:


Suositeltu leikkauskapasiteetti 12mm


Suurin leikkauspaksuus 16 mm


Suurin katkaisu 20 mm

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

230 V

Leikkuupaksuus enint., teräs

16 mm

Virta vähint./enint.

15-30 A

Enimmäisteho

3,3 kVA

Pääsulake

16 A

Polttimen pituus

4 m

Ilmankulutus

125 l/min

Koneen paino

18,5 kg

Korkeus

385 mm

Pituus (kokonaispituus)

480 mm

Leveys

215 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Plasmapolttimen elektrodi

ELEKTRODI PC210 5KPL W03X0893-75A

Lincolnin plasmapolttimiin sopivat elektrodit, laadukkaat alkuperäisosat takaavat pitkän käyttöiän. Valittavissa eri elektrodivaihtoehdot eri poltintyyppeihin.
x 1 kpl
Plasmapolttimen kaasunhajoitin

KAASUNHAJOTIN LC25,LC60 3KP W03X0893-5

Lincolnin plasmapolttimien kaasuhajoittajat. Valittavana eri vaihtoehdot poltintyypin mukaan. Laadukkaat alkuperäisosat takaavat pitkän käyttöiän ja luotettavan suorituskyvyn
x 1 kpl
Plasmapolttimen kiinnityskupu

KIINKUPU LC25 1KP W03X0893-77A

Lincolnin plasmapolttimiin sopivat kiinnityskuvut. Valittavana eri vaihtoehdot eri poltintyypeille. Alkuperäiset kulutusosat takaavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn.
x 1 kpl
Ympyränleikkaustuki

YMPYRÄNLEIKKAUS SRJ PC210,TH 1025,TH1538

Korkealaatuinen ympyränleikkaustuki Lincolnin plasmapolttimille. Soveltuu PC210, Tomahawk 1025 ja Tomahawk 1538 mallien polttimille. Leikkaussäde 4-42 cm.
x 1 kpl
Plasmapolttimen leikkaustuki Lincoln

LEIKKAUSTUKI LC25, 1KPL W03X0893-78R

Varmistavat tarkan leikkauksen, poltin pysyy vakioetäisyydellä ja leikkaus on ergonomisempaa. Valitse sopiva tuki poltintyypin mukaan.
x 1 kpl
Plasmapolttimen suutin

SUUTIN LC30 W100000326 5KPL

Lincolnin plasmapolttimien suuttimet laadukkaaseen plasmaleikkaukseen. Valittavana eri vaihtoehdot poltintyypin ja ampeerien mukaan, tehokkaaseen ja pitkäikäisen käyttöön
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot