Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Toothed belt XL, natural rubber

Toothed belt XL, natural rubber

Varunr. 1807026354

EAN-nummer 4053479814896

-
Toothed belt XL, natural rubber

Varunr. 1807026354
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
Nominell längd

25 in

Tandavstånd (t)

5,08 mm

Nominell bredd

38,10 mm

Bandhöjd

2,3 mm

Tandhöjd (ht)

1,27 mm

Max. temperaturbeständighet

100 °C

Min. temperaturbeständighet

-20 °C

Material

Syntetiskt gummi

Produktvikt (per artikel)

0,054 kg

Min./max. temperaturbeständighet

-20 till 100 °C

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information