Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Toothed belt, double-sided, polyurethane

Toothed belt, double-sided, polyurethane

Varunr. 1807056350

EAN-nummer 4053479814919

-
Toothed belt, double-sided, polyurethane

Varunr. 1807056350
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
Nominell längd

2800 mm

Tandavstånd (t)

8 mm

Nominell bredd

50 mm

Bandhöjd

8,20 mm

Tandhöjd (ht)

3,4 mm

Max. temperaturbeständighet

100 °C

Min. temperaturbeständighet

-20 °C

Material

Syntetiskt gummi

Produktvikt (per artikel)

1005 g

Min./max. temperaturbeständighet

-20 till 100 °C

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information