Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tork Jumbo -wc-paperi, 2-kerroksinen

2-kerroksinen WC-paperi Tork Jumbo
WC-PAPERI TORK JUMBO 2-K

Tuotenro 0899800316

EAN 4053479559858

-
Tork Jumbo -wc-paperi, 2-kerroksinen

Tuotenro 0899800316

-
Määrä
P-koko:
x 6 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • 2-kerroksinen WC-paperi

  • Suuri kapasiteetti: vähäinen ylläpidon tarve

  • Taloudellinen rullan pituus
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii suurten ihmismäärien paikkoihin

Väri

Valkoinen, natural

Kerrosten määrä

2 KPL

Leveys

95 mm

Pituus (kokonaispituus)

180 mm

Rullan pituus

250 m

Arkkien/lehtien määrä

1388 KPL

Materiaali

Kierrätyspaperi

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
WC-paperiannostelija Tork Jumbo

WC-PAPERIANNOSTELIJA JUMBO

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot