Tork Smartone -wc-paperi, 2-kerroksinen
2-kerroksinen WC-paperi Tork Smartone
SMART ONE WC-PAPERI
Tuotenro 0899820115
EAN 7322540656152
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ainutlaatuinen paperin annostelu. Vain yksi arkki kerrallaan. Sopii täydellisesti paljon käytettyihin saniteettitiloihin:
- Hyvin riittoisat rullat vähentävät täytön tarvetta
- Yhden arkin annostelu: vähentää kulutusta jopa 40 %
- Pehmeä, erittäin valkea paperi
- Isot palat parantavat käyttömukavuutta
- SmartCore-wc-paperijärjestelmä: hylsyn irrotus on nopeaa ja helppoa
Tiedot(X)
Väri | Valkoinen |
Kerrosten määrä | 2 KPL |
Leveys | 134 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 199 mm |
Rullan pituus | 207 m |
Arkkien/lehtien määrä | 1150 KPL |
Materiaali | Selluloosa |