Tork-paperipyyhe vaativaan käyttöön
Tork Heavy Duty -puhdistuspaperi
TORK PAPERIPYYHE VAATIVAAN KÄYTTÖÖN
Tuotenro 0899800327
EAN 3133200072250
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Imee tehokkaasti öljyä ja vettä
- Ei repeä märkänä
Tiedot(X)
Monikäyttöiset pyyhkeet soveltuvat kaikenlaiseen pyyhintään.
Materiaali | Selluloosa |
Väri | Valkoinen |
Arkkien/lehtien määrä | 350 KPL |
Kerrosten määrä | 1 KPL |
Rullan pituus | 117,25 m |
Paino / m² | 60 g |
Rullan/pyörän leveys | 255 mm |