Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

VDE-Ratcheting-torque wrench, dip-insulated

VDE-Ratcheting-torque wrench, dip-insulated

Varunr. 5767012550

EAN-nummer 4056807000091

-
VDE-Ratcheting-torque wrench, dip-insulated

Varunr. 5767012550

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

The 1/2-inch voltage tools are equipped with a socket locking system that prevents sockets from being accidentally detached from the wrench or ratchet.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Spetsstorlek

1/2 tum

Min. mätområde för vridmoment

5 Nm

Max. mätområde för vridmoment

50 Nm

Lämplig för åtdragning åt höger

Ja

Lämplig för åtdragning till vänster

Ja

ISO

1174

Grepphandtagets material

Polyvinylklorid

Längd

370 mm

Spakens längd

145,4 mm

Spärrnyckelhuvudets höjd

74,75 mm

Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud

90,9 mm

Handtagsdiameter

33,2 mm

Yta

VDE-isolerad

Produktvikt (per artikel)

1100 g

DIN

3120

Material

Krom-vanadiumstål

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information