Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Torque wrench push-through ratchet 3/8 inch

Torque wrench push-through ratchet 3/8 inch

Varunr. 0714720100

EAN-nummer 4062856259434

-
Torque wrench push-through ratchet 3/8 inch

Varunr. 0714720100

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Torque wrench for clockwise and anti-clockwise tightening with 3/8 inch push-through square mount and ratchet head
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Spetsstorlek

3/8 tum

Min Max. vridmomentsområde

20-100 Nm

Min./max. mätområde för vridmoment (tum)

15-73 lbf.ft

Antal varv från lägsta till högsta åtdragningsmoment

17

Design

Med 72 tänder - 5 graders rotationsvinkel

Skalvärde vridmoment huvudskala

1 Nm

Noggrannhet vid momentmätning

+/- 3 %

Lämplig för åtdragning åt höger

Ja

Lämplig för åtdragning till vänster

Ja

Delning (vridmoment)

1 Nm

ISO

6789-1

Längd (L1)

376 mm

Spakens längd (L2)

288 mm

Handtagslängd (L3)

167 mm

Spärrnyckelhuvudets höjd (B1)

18 mm

Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud (B2)

29 mm

Handtagsdiameter (D1)

37 mm

Spärrhuvudets bredd (D2)

36 mm

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information