Torque wrench ratchet 3/4 inch Premium
Torque wrench ratchet 3/4 inch Premium
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Spetsstorlek | 3/4 tum |
Min Max. vridmomentsområde | 80-400 Nm |
Min./max. mätområde för vridmoment (tum) | 60-290 lbf.ft |
Antal varv från lägsta till högsta åtdragningsmoment | 8 |
Design | With 60 teeth - 6 degree angle of rotation |
Skalvärde vridmoment huvudskala | 10 Nm |
Skalvärde vridmomentet fin skala | 2 Nm |
Noggrannhet vid momentmätning | +/- 3 % |
Lämplig för åtdragning åt höger | Ja |
Lämplig för åtdragning till vänster | Ja |
Standarder | ISO 6789-2 |
Längd (L1) | 700 mm |
Spakens längd (L2) | 593 mm |
Handtagslängd (L3) | 205 mm |
Spärrnyckelhuvudets höjd (B1) | 24 mm |
Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud (B2) | 47 mm |
Handtagsdiameter (D1) | 36 mm |
Spärrhuvudets bredd (D2) | 51 mm |