Torque wrench reversible ratchet 1/4 inch
Torque wrench reversible ratchet 1/4 inch
Varunr. 0714720020
EAN-nummer 4062856259342
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Spetsstorlek | 1/4 tum |
Min Max. vridmomentsområde | 4-20 Nm |
Min./max. mätområde för vridmoment (tum) | 40-180 lbf.in |
Antal varv från lägsta till högsta åtdragningsmoment | 21 |
Design | Med 72 tänder - 5 graders rotationsvinkel |
Lämplig för åtdragning åt höger | Ja |
Lämplig för åtdragning till vänster | Nr |
Delning (vridmoment) | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Längd (L1) | 219 mm |
Spakens längd (L2) | 143 mm |
Handtagslängd (L3) | 96 mm |
Spärrnyckelhuvudets höjd (B1) | 18 mm |
Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud (B2) | 26 mm |
Handtagsdiameter (D1) | 40 mm |
Spärrhuvudets bredd (D2) | 30 mm |
Noggrannhet vid momentmätning | +/- 3 % |