Yleisruuvi, lieriökanta, TX, täyskierre
Sinkitty teräs, TK, lieriö-/matalakupukanta, TX
YLEISR.LIERIÖK. ZN TX10 3X16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 3 mm |
Pituus (l) | 16 mm |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 6 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX10 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen pituus (lg) | 16 mm |
Materiaali | Karkaistu teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Tuotteen paino | 7,8 g |
Hyväksyntä | CE |