Yleisruuvi, lieriökanta, TX, täyskierre
Sinkitty teräs, TK, lieriö-/matalakupukanta, TX
YLEISR.LIERIÖK. ZN TX15 4X20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 4 mm |
Pituus (l) | 20 mm |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 8 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX15 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen pituus (lg) | 20 mm |
Materiaali | Karkaistu teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Tuotteen paino | 1,61 g |
Hyväksyntä | CE |