Touch-up varnish Spot Finisher
Touch-up varnish Spot Finisher
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Specifik kombination av harts och lösningsmedel |
Innehåll | 400 ml |
Lukt/doft | Lösningsmedelsliknande |
Färg | Genomskinlig |
Max. genomtorkning | 24 h |
Villkor för genomtorkning | vid 20 °C |
Behållare | Aerosolburk |
Densitet | 0,959 g/cm³ |
Densitetsförhållanden | vid 20 °C, DIN 53217 |
Viskositetsförhållanden | vid 20 °C |
Min. andel fasta ämnen | 2.6 % |
Hyll-livstid från produktionen | 36 Monate(month) |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!