Trapetsimutteri
WN 6330-2, teräs 5, pinnoittamaton, trapetsikierre
TRAPETSIMUTT.DIN103/5 WN6330/2 ST TR24X5
Tuotenro 0369982245
EAN 4050642623873
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kierretoleranssi 7H, standardin DIN 103 mukaisesti
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | TR24 x 5 |
Korkeus (h1) | 36 mm |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 5 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Nousu/jako | 5 mm |
Kierteen tyyppi | Metrinen trapetsikierre |
Nimellishalkaisija | 24 mm |