Trapetsipidin Ilman äänieristettä
Trapetsipidin/-levykiinnike ilman äänieristettä
TRAPETSIPIDIN 10MM ZN
VARIFIX
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kiinnitys trapetsi-/aaltolevyyn niiteillä tai Zebra pias -ruuveilla
- Helppo säätö erilaisiin trapetsilevyprofiileihin ennalta määrättyjen taivutuskohtien ansiosta
- Jalkojen päissä olevat pitkät reiät mahdollistavat asennuksen kierretangoilla tai kuusiopulteilla
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Leveys (B) | 30 mm |
Sivun pituus (LS) | 105 mm |
Materiaalin paksuus (t) | 2 mm |
Pyöreän reiän halkaisija (RL) | 4,2 mm |
Pyöreän reiän halkaisija 2 (RL2) | 8,5 mm |
Pitkittäisreiän pituus (LL1) | 20 mm |
Pitkittäisreiän leveys (LB1) | 8,5 mm |
Pitkittäisreiän pituus 2 (LL2) | 8 mm |
Pitkittäisreiän leveys 2 (LB2) | 4 mm |
Sallittu kuormitus | 1.5 kN |
Materiaali | Teräs |
Soveltuu kierretangoille | M10 |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä |