Tri-lock-karbiinihaka Trilock-lukituksella, maksimaalista turvallisuutta
Kolmetoiminen karbiinihaka
KOLMETOIMINEN KARABIINIHAKA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
EN 362:n ja EN 12275:n mukainen
Tiedot(X)
Materiaali | Alumiini/alumiini |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
EN-standardi | 12275 |
Suuaukon leveys enint. | 23 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 112 mm |
Leveys | 78 mm |
Kuormitusvoima vaaka-asennossa | 8 kN |
Kuormitusvoima avoimena | 6 kN |
Kuormitusvoima pystyasennossa | 24 kN |