Trilock-karabiinihaka
Karabiinihaka Trilock, D-malli
KARABIINIHAKA TRILOCK ALUMIINI D MALLI
Tuotenro 0899032984
EAN 4099618412394
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali | Alumiini |
Pinta/pinnoite | Anodisoitu |
EN-standardi | 362 |
Suuaukon leveys enint. | 2,5 cm |
Pituus (kokonaispituus) | 11,2 cm |
Leveys | 7,3 cm |
Murttokuormitus, vaakasuora | 8 kN |
Murtokuormitus, avoin | 9 kN |
Murtokuormitus, pystysuora | 23 kN |