Trukki varoitusvalo sininen
Trukki varoitusvalo
TRUKKI VAROITUSVALO SININEN
Tuotenro 0812999001
EAN 4046777888683
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Trukin varoitusvalo, joka varoittaa sinisellä pistemäisellä valolla lähestyvästä ajoneuvosta. Valo toimii jännitteellä 9 - 80 V ja siinä on kaksi tehokasta 3 W LED-valoa. Kestävä polykarbonaattilinssi ja IP68 sekä EMC -hyväksyntä takaavat tuotteen luotettavuuden ja kestävyyden. Lisäksi varoitusvalon 0,5 metrin johto mahdollistaa helpon asennuksen ja käytön, parantaen työskentelymukavuutta ja turvallisuutta.
- Soveltuu esim. trukkeihin varoitusvaloksi
- Varoittaa sinisellä pistemäisellä valolla lähestyvästä ajoneuvosta
- 2 x 3 W LED
- Kestävä polykarbonaattilinssi
- Johto 0,5 m
- IP68, EMC -hyväksytty
- EMC -hyväksytty
Tiedot(X)
Leveys | 144 mm |
Korkeus | 98 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 50 cm |
Teho | 6 W |
IP-suojausluokka | IP 65 / IP 54 |
LED-lamppujen määrä | 2 KPL |
Nimellisjännite vähint./enint. | 9 / 80 V |