Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Trukkipuhdistaja/trukin puhdistusaine

Puhdistusaine asennustöihin, HD, haarukkatrukki
TRUKKIPUHDISTAJA 750 ML

Tuotenro 0890108707

EAN 4056807555935

-
Trukkipuhdistaja/trukin puhdistusaine

Tuotenro 0890108707

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suunniteltu erityisesti vaativaan puhdistukseen ja rasvanpoistoon useimmille trukkien pinnoille huollon aikana

Erikoiskoostumuksen ansiosta tunkeutuu syvälle pinttyneeseen rasvaan ja likaan


Poistaa nopeasti ja tehokkaasti noen, rasvan, teollisuuspölyn ja öljyjäämät trukista



Yhteensopiva yleisimpien metallipintojen kanssa


Kuivuttuaan pinta on puhdas ja kuiva eikä siinä ole jäämiä



Asetoniton



Ei sisällä AOX-yhdisteitä eikä silikonia

Huomautus

Nämä ohjeet ovat vain suosituksia, jotka perustuvat kokemukseemme. Suosittelemme varmistamaan sopivuuden ennen käyttöä.

Käyttöalue

Puhdista pöly, öljy, rasva ja lika metallipinnoilta, kuten trukkimastoista, vaunuista, hihnapyöristä, ketjuista, akseleista ja moottorin osista.


Kuivuttuaan pinta on puhdas ja kuiva eikä siinä ole jäämiä.

Ohjeet

Suihkuta puhdistettavalle pinnalle ja pyyhi puhtaalla liinalla. Jos pinnat ovat erittäin likaisia, käsittely on toistettava tarvittaessa.

Sisältö/tilavuus

750 ml

Väri

Väritön

Kemiallinen perusta

Teollisuusbensiini

Tiheys/edellytykset

0,715 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

Asetoni - vapaa

Kyllä

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

24 Kuukautta / säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5 - 25°C lämpötilassa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot