Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tubeless-venttiili SNAP-IN

Tubeless-venttiili, kumia, ajoneuvoille, kromattu
TUBELESSVENTT.KROMATTU 43 MM

Tuotenro 08794131

EAN 4011231806565

-
Tubeless-venttiili SNAP-IN

Tuotenro 08794131

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kromiholkilla ja suojahatulla, tyylikkään näköinen

Huomautus

Snap-in-tubeless-venttiilejä käytettäessä jatke saa olla enintään 10 mm.


Käyttöpaine enintään (DIN 7780): 4,5 bar (+23 °C:n lämpötilassa)



Kun sisämekanismia puretaan ja se kootaan uudelleen, varmista, ettei ilmaa vuoda renkaan täyttämisen jälkeen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Snap-in-tubeless-kumiventtiilien asennusohjeet


  • Tarkista, että vanteen reiässä ei ole teräviä tai ruosteisia reunoja.

  • Levitä venttiiliin runsaasti renkaan asennustahnaa tai nestemäistä voiteluainetta.

  • Aseta venttiili vanteen reikään ja vedä sopivalla työkalulla, kunnes se asettuu kunnolla paikalleen.

Pituus (kokonaispituus) (L)

42,5 mm

Soveltuu vanteen aukon halkaisijalle

11,3 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tubeless-venttiilin asennustyökalu

TUBELES-VENTTIILIN ASEN.TYÖK.

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot